CHF 643.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 695.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1412 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 51 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Dynamische Belastung | 199 kN |
Statische Belastung | 430 kN |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |