Eriks
SKF

SKF 1316, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD

  • ERIKS:23755180
  • Hersteller:1316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1316
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm