Eriks
SKF

SKF 1314, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD

  • ERIKS:23755175
  • Hersteller:1314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1314
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
74.1 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm