CHF 233.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1314 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 74.1 kN |
Statische Belastung | 27.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |