Eriks
SKF

SKF 1312 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23755169
  • Hersteller:1312 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1312
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
22 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Alternativen

CHF 172.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026