CHF 114.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1311 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 50.7 kN |
Statische Belastung | 18 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
CHF 137.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026