Eriks
SKF

SKF 1311 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD

  • ERIKS:24001957
  • Hersteller:1311 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1311
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
50.7 kN
Statische Belastung
18 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Alternativen

CHF 123.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026