Eriks
SKF

SKF 1310 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:23755163
  • Hersteller:1310 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1310
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
43.6 kN
Statische Belastung
14 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Alternativen

CHF 103.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026