Eriks
SKF

SKF 1309 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:23755158
  • Hersteller:1309 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1309
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
13.4 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Alternativen

CHF 93.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026