CHF 77.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1309 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 13.4 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
CHF 83.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026