Eriks
SKF

SKF 1305 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:23755141
  • Hersteller:1305 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1305
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
19 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm