Eriks
SKF

SKF 1304 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD

  • ERIKS:23755138
  • Hersteller:1304 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1304
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
4 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Alternativen

CHF 40.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026