Eriks
SKF

SKF 1303 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:23755135
  • Hersteller:1303 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1303
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
3.4 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm