Eriks
SKF

SKF 1302 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD

  • ERIKS:23755133
  • Hersteller:1302 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1302
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
10.8 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
34000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm