Eriks
SKF

SKF 1222, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD

  • ERIKS:23755123
  • Hersteller:1222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 396.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1222
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
39 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm