CHF 285.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 308.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1220 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 34 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 68.9 kN |
Statische Belastung | 30 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |