Eriks
SKF

SKF 1220/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Kegelbohrung, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD

  • ERIKS:24001953
  • Hersteller:1220/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1220
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
30 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm