CHF 254.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1219 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |