Eriks
SKF

SKF 1218, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD

  • ERIKS:23755112
  • Hersteller:1218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1218
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
57.2 kN
Statische Belastung
23.6 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Alternativen

CHF 213.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026