Eriks
SKF

SKF 1215/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:24001951
  • Hersteller:1215/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1215
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
15.6 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Alternativen

CHF 122.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026