Eriks
SKF

SKF 1213 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755099
  • Hersteller:1213 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1213
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
14 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Alternativen

CHF 107.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026