Eriks
SKF

SKF 1212 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD

  • ERIKS:23755096
  • Hersteller:1212 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1212
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
31.2 kN
Statische Belastung
12.2 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Alternativen

CHF 87.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026