CHF 371.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1211 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 27.6 kN |
Statische Belastung | 10.6 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |