CHF 49.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.67inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1210 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 26.5 kN |
Statische Belastung | 9.15 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
CHF 53.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026