Eriks
SKF

SKF 1210 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:23755088
  • Hersteller:1210 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1210
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
9.15 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Alternativen

CHF 59.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026