Eriks
SKF

SKF 1208 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755080
  • Hersteller:1208 ETN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1208
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
6.95 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm