CHF 28.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.19inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1206 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 4.65 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
CHF 29.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026