CHF 26.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1205 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 4 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
CHF 27.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026