SKF

SKF 10x30x7 HMS5 V

  • ERIKS:13714533
  • Hersteller:10X30X7 HMS5 V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HMS5
Typ
Rubber Metal Reinforced
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
HMS5
Schaftdurchmesser
10 mm
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Bohrungstiefe
7 mm
Ausführung gemäß Hersteller
HMS5
Material Dichtlippe
FKM
Material
Fluorkautschuk (FKM)
Compound
Fluorkautschuk (FKM)
Temperaturbereich
von -25 bis 200 °C
Gewicht pro Stück
6 g
Gewicht pro verpackung
6 g
Materialstatische Dichtung
FKM
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi