




CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.51inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | 402-011 |
Material | Stahl, verzinkt |
Gewindemaß metrisch | M 6x0.75 |
l1 | 9 mm |
SW | 9 mm |
l2 | 5 mm |