SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verschlussschrauben M18x1.5 SW 22mm

  • ERIKS:13776866
  • Hersteller:412-011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Typ
412-011
Material
Stahl, verzinkt
Gewindemaß metrisch
M 18x1.5
l2
10 mm
l1
15 mm
SW
22 mm