CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | 410-011 |
Material | Stahl, verzinkt |
Gewindemaß metrisch | M 16x1.5 |
l2 | 8 mm |
SW | 19 mm |
l1 | 14 mm |