CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.11inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | 408-011 |
Material | Stahl, verzinkt |
Gewindemaß metrisch | M14x1,5 |
l1 | 12 mm |
SW | 17 mm |
l2 | 7 mm |