SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verschlussschrauben M12x1 SW 17mm

  • ERIKS:13776215
  • Hersteller:408-211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Typ
408-211
Material
Stahl, verzinkt
Gewindemaß metrisch
M 12x1
l1
12 mm
SW
17 mm
l2
7 mm