




CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | DIN 910-R1-8-5,8 |
Material | Stahl, verzinkt |
l2 | 8 mm |
l3 | 3 mm |
l1 | 17 mm |
Gewindemaß in Zoll | 1/8 in |
SW | 11 mm |
d2 | 14 mm |