




CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.97inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | DIN 910-R3-8-5,8 |
Material | Stahl, verzinkt |
l2 | 12 mm |
SW | 17 mm |
d2 | 22 mm |
l3 | 3 mm |
l1 | 21 mm |
Gewindemaß in Zoll | 3/8 in |