




CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | DIN 910-R3-4-5,8 |
Material | Stahl, verzinkt |
Gewindemaß in Zoll | 3/4 in |
SW | 24 mm |
l3 | 4 mm |
l1 | 30 mm |
l2 | 16 mm |
d2 | 32 mm |