SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verschlussschrauben G 1/4"

  • ERIKS:13840422
  • Hersteller:DIN910-R1-4X8-5.8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Typ
DIN 910-R1-4x8-5,8
Material
Stahl, verzinkt
l2
8 mm
l3
3 mm
l1
17 mm
d2
18 mm
Gewindemaß in Zoll
1/4 in