Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verbindungsleitung gerade RST 5-RKT 5-228 M12 ungeschirmt 5-polig Kabel 1m

  • ERIKS:14450373
  • Hersteller:12020
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
RST-RKT
Typ
RST 5-RKT 5-228/1M
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Typ
RST 5-RKT 5-228/1 M
Kabellänge
1 m
Anzahl Pole
5
Abschirmung
Ungeschirmt
Anschluss
M 12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
LED-Anzeige
Nein
Befestigungsmaß
M 12x1