Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verbindungsleitung gerade RST 4-RKT 4-225 M12 ungeschirmt 4-polig Kabel 1.5m

  • ERIKS:14450372
  • Hersteller:11824
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
RST-RKT
Typ
RST 4-RKT 4-225/1.5M
Anzahl Pole
4
Kabellänge
1.5 m
Abschirmung
Ungeschirmt
Typ
RST 4-RKT 4-225/1.5 M
Anschluss
M 12x1
LED-Anzeige
Nein
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Befestigungsmaß
M 12x1