




CHF 1.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.84inkl. MwSt
805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlüsselweite | 10 mm |
l2 | 4 mm |
l1 | 13 mm |
d1 | M10x1 |