Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Überwurfschraube Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø4mm Rohr

  • ERIKS:13775771
  • Hersteller:404-002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
Nach Norm DIN 3871.

Montagehinweis

1. Überwurfschraube und Doppelkegelring auf das Rohrende schieben. 2. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 3. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1,5 Umdrehungen weiterdrehen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Material
Stahl, verzinkt
l2
4 mm
l1
12 mm
d1
M8 x 1