Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Überwurfschraube Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø2.5mm Rohr

  • ERIKS:13775581
  • Hersteller:402-002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
Nach Norm DIN 3871.

Montagehinweis

1. Überwurfschraube und Doppelkegelring auf das Rohrende schieben. 2. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 3. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1,5 Umdrehungen weiterdrehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

259 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Material
Stahl, verzinkt
Schlüsselweite
7 mm
l2
3 mm
l1
9 mm
d1
M6 x 0.75