CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlüsselweite | 19 mm |
l2 | 6 mm |
l1 | 18 mm |
d1 | M18x1,5 |