




CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlüsselweite | 17 mm |
l2 | 5.5 mm |
l1 | 17 mm |
d1 | M16x1,5 |