Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Überwurfschraube Stahl, Oberfläche geschwärzt für Ø2.5mm Rohr

  • ERIKS:13775594
  • Hersteller:402-612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
1. Einsteckhülse in das Kunststoffrohr stecken. 2. Überwurfschraube und Kegelring auf das Rohrende schieben. 3. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 4. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1.5 Umdrehungen weiterdrehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.41inkl. MwSt

134 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Material
Messing
Schlüsselweite
7 mm
l2
3 mm
l1
9 mm
d1
M6 x 0.75