CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.27inkl. MwSt
69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Verbindungsstück |
Nennweite | M 14x1.5 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 8 mm |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
I3 | 37 mm |
l1 | 34 |
l2 | 27 mm |
I4 | 7.5 mm |