Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung Knieform für Ø8mm Rohr G1/4A

  • ERIKS:13783886
  • Hersteller:508-024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
¹Kleinstausführung, Ringanschlussstücke aus Stahl. Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Verbindungsstück
Nennweite
1/4"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Nennweite 2
M 14x1.5
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Metrisch
I3
37 mm
l1
35
l2
27 mm
I4
8.5 mm