Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung Knieform für Ø6mm Rohr M12x1

  • ERIKS:13783792
  • Hersteller:506-142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
¹Kleinstausführung, Ringanschlussstücke aus Stahl. Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.84inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Verbindungsstück
Nennweite
M 12x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Nennweite 2
M 10x1
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
I3
35.2 mm
l1
34
l2
25 mm
I4
7.5 mm