CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.21inkl. MwSt
470 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Verbindungsstück |
Nennweite | M 10x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
I3 | 28.5 mm |
l1 | 26 |
l2 | 21 mm |
I4 | 6.5 mm |